TPI CORP. 483 TM Ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου | AG2NHF 31TR35

TPI CORP. 483 TM Ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2NHF Μοντέλο: 483 TMCross Ref: 31TR35

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€232.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας χώρου
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση90 βαθμοί F
Ενισχυτές AC12.5
Έξοδος BtuH5120
ΧρώμαΆσπρο
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος7.5 "
Τύπος θερμαντήραΜεταγωγή
Ύψος5.25 "
Hz50/60
kW1.5
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P, 16/3 SJT, 3-Prong με γείωση
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότητας1
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Φάση1
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΧειροκίνητος Επαναφορά Τύπος Ελέγχου Ορίου
Τάση120
Watts1500
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)124.46
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8516290000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςHzWattsΠλάτοςΤιμή
TPI CORP. 188-TASA Electric Space Heater Radiant/fan Forced | AG2NHD 31TR33 188-ΤΑΣΑΛευκό / Γκρι9.5 "16 "601500/130010 "€158.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TPI CORP. 483 TM Ηλεκτρικός θερμαντήρας χώρου
€232.68 /μονάδα