TOWNSTEEL TDC-85HCUSH-DURO Κλείσιμο πόρτας Ανοιχτό / Μαξιλάρι Παράλληλος βραχίονας Βαμμένος AH8GZW 38TH45

TOWNSTEEL TDC-85HCUSH-DURO Κλείσιμο πόρτας Ανοιχτό κράτημα/Πατήστε τον παράλληλο βραχίονα βαμμένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8GZW Μοντέλο: TDC-85HCUSH-DUROΣταυρός: 38TH45

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€314.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Closer
Υλικό βραχίοναΣφυρήλατο χάλυβα
Τύπος βραχίοναΚρατήστε ανοιχτό, Cush
Πιο στενή απόδοσηΒαρέως
Πλησιέστερος τύποςΚρατήστε ανοιχτό
ΧρώμαΜαύρη
Πλάτος εξωτερικής πόρτας42 "
φινίρισμαΜαύρο βαμμένο
Βάθος στέγασης2.187 "
Ύψος στέγασης3 έως 5 "
Μήκος στέγασης12.625 "
Μέσα έξωΕσωτερικό και εξωτερικό
Πλάτος εσωτερικής πόρτας48 "
Εγχειρίδιο (M) / Αυτόματο (A)Χειροκίνητο
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΤο 90 βαθμολογεί τους βαθμούς 180
Αρ. Σειρά85 Πόλη
Στυλ συναρμολόγησηςΠαράλληλο
Προβολή από το Wall5"
Μέγεθος ελατηρίουΡυθμιζόμενο 1 έως 6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό στη σύνδεση: Όχι
    • Προσανατολισμός χεριών: Χωρίς χέρια
    • Συναρμολόγηση υλικού: Περιλαμβάνεται

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βραχίοναΧρώμαφινίρισμαΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-DURO Κλείσιμο πόρτας Extra Heavy Duty Black | AG4UDH 34ΝΜ24 TDC-40CUSH-DUROΧουςΜαύρηζωγραφισμέναΠαράλληλος βραχίονας€349.53
TOWNSTEEL TDC-40DA-ALUM Κλείσιμο πόρτας Εξαιρετικά βαρέως τύπου αλουμίνιο | AG4UDJ 34NM25 TDC-40DA-ALUMΕπιβραδυνόμενη ενέργειαΑλουμίνιοΣατένΤυπικό βραχίονα€287.50
TOWNSTEEL TDC-40DA-DURO Door Closer Delayed Action Μαύρο | AG4UDK 34NM26 TDC-40DA-DUROΕπιβραδυνόμενη ενέργειαΜαύρηζωγραφισμέναΤυπικό βραχίονα€287.50
TOWNSTEEL TDC-40-DURO Κλείσιμο πόρτας Στάνταρ μαύρο σφυρήλατο χάλυβα | AG4UDL 34ΝΜ27 TDC-40-DUROΑρχικόΜαύρηζωγραφισμέναΤριπλή συσκευασία€279.14
TOWNSTEEL TDC-40HCUSH-ALUM Κλείσιμο πόρτας Ανοιχτό / Μαξιλάρι αλουμινίου | AG4UDM 34ΝΜ28 TDC-40HCUSH-ALUMΚρατήστε το Open / CushΑλουμίνιοΣατένΠαράλληλος βραχίονας€342.13
TOWNSTEEL TDC-40-ALUM Κλείσιμο πόρτας Πρότυπο Extra Heavy Duty | AG4URE 34NM22 TDC-40-ΑΛΟΥΜΑρχικόΑλουμίνιοΣατένΤριπλή συσκευασία€279.14
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-ALUM Πιο στενή πόρτα Extra Heavy Duty Μαξιλάρι | AG4URF 34ΝΜ23 TDC-40CUSH-ALUMΜΧουςΑλουμίνιοΣατένΠαράλληλος βραχίονας€349.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOWNSTEEL TDC-85HCUSH-DURO Κλείσιμο πόρτας Ανοιχτό κράτημα/Πατήστε τον παράλληλο βραχίονα βαμμένο
€314.79 /μονάδα