Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-IC-G-626 Κλειδαριά Classroom Satin Chrome Gala Μοχλός | AH4NLX 35DX87

TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-IC-G-626 Κλείδωμα Classroom Satin Chrome Gala μοχλός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4NLX Μοντέλο: FCE-4020-RFID-IC-G-626Cross Ref: 35DX87

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€984.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική κλειδαριά στην τάξη
Τύπος πρόσβασηςRFID
Backset2.75 "
Διάρκεια ζωής μπαταρίας1 έως 2 ετών
Πάχος στην πόρτα1.75 "
Διαδρομή ελέγχου συμβάντωνΟχι
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Βαθμολογία πυρκαγιάς3 hr.
ΛειτουργίαΠρογραμματιζόμενος έλεγχος λειτουργίας
Βαθμός1
ΧέριΠεδίο αναστρέψιμο
Τύπος λαβήςΣυμπλέκτης μοχλού Gala
Εσωτερικό βάθος2.75 "
Μέσα σε ύψος8 41 / 64 "
Εσωτερικό πλάτος3 21 / 64 "
Εκτίμηση IPΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγεθος μπροστινού μανδάλου1-1/8" x 2-1/4"
Μήκος μανδάλου1 / 2 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη250
Στυλ συναρμολόγησηςΚυλινδρικές
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-31 βαθμούς έως 151 βαθμούς F
Εξωτερικό βάθος2-3 / 4 "
Εκτός ύψους8 21 / 32 "
Εξωτερικό πλάτος3 27 / 64 "
Πηγή ενέργειας(4) Μπαταρίες AA
Χρονικό επίδομα εισόδου8 sec.
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6288
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Επιλογές παράκαμψης κλειδιών: Εναλλάξιμος πυρήνας
    • Υλικό πληκτρολογίου: Δεν ισχύει
    • Μέγιστη. Εύρος εγγύτητας: 3/4 "
    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Ηλεκτρικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΒαθμολογία πυρκαγιάςΤύπος λαβήςΤιμή
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-S-626 Κλειδαριά τάξης Σατέν χρωμίου μοχλός φρουρού | AH4NLG 35DX73 FCE-4020-RFID-S-626Σατινέ χρώμιο3 ώραΜοχλός φρουρού με συμπλέκτη€984.22
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-Q-626 Classroom Lock Satin Chrome Quest Μοχλός | AH4NLH 35DX74 FCE-4020-RFID-Q-626Σατινέ χρώμιο3 ώραClutched Lever Quest€984.22
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-G-626 Κλειδαριά στην τάξη Satin Chrome Gala Lever | AH4NLJ 35DX75 FCE-4020-RFID-G-626Σατινέ χρώμιο3 ώραΣυμπλέκτης μοχλού Gala€984.22
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-S-613 Κλειδαριά στην τάξη Μπρονζέ Sentinel Lever | AH4NLK 35DX76 FCE-4020-RFID-S-613Λούτρινο χάλκινο3 ώραΜοχλός φρουρού με συμπλέκτη€984.22
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-Q-613 Classroom Lock Bronze Quest Μοχλός | AH4NLL 35DX77 FCE-4020-RFID-Q-613Λούτρινο χάλκινο3 ώραClutched Lever Quest€984.22
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-G-613 Κλειδαριά τάξης Μπρούτζινο ελαστικό μοχλό | AH4NLM 35DX78 FCE-4020-RFID-G-613Λούτρινο χάλκινο3 hr.Συμπλέκτης μοχλού Gala€984.22
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-IC-S-626 Κλειδαριά στην τάξη Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NLV 35DX85 FCE-4020-RFID-IC-S-626Σατινέ χρώμιο3 ώραΜοχλός φρουρού με συμπλέκτη€984.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-IC-G-626 Κλείδωμα Classroom Satin Chrome Gala μοχλός
€984.22 /μονάδα