Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOWNSTEEL FCE-2020-S-626 Lockroom Lock Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NQT 35DY76

TOWNSTEEL FCE-2020-S-626 Κλειδαριά Classroom Satin Chrome Sentinel μοχλός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4NQT Μοντέλο: FCE-2020-S-626Σταυρός: 35DY76

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€854.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό κλείδωμα
Τύπος πρόσβασηςRFID
Backset2.75 "
Διάρκεια ζωής μπαταρίας1 έως 2 ετών
Πάχος στην πόρτα1.75 "
Διαδρομή ελέγχου συμβάντωνΟχι
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Βαθμολογία πυρκαγιάς3 ώρα
ΛειτουργίαΠρογραμματιζόμενος έλεγχος λειτουργίας
Βαθμός1
ΧέριΠεδίο αναστρέψιμο
Τύπος λαβήςΜοχλός φρουρού με συμπλέκτη
Εσωτερικό βάθος2.75 "
Μέσα σε ύψος10 15 / 32 "
Εσωτερικό πλάτος3 21 / 64 "
Εκτίμηση IPΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγεθος μπροστινού μανδάλου1-1/8" x 2-1/4"
Μήκος μανδάλου1 / 2 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη250
Στυλ συναρμολόγησηςΚυλινδρικές
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-31 βαθμούς έως 151 βαθμούς F
Εξωτερικό βάθος2-11 / 16 "
Εκτός ύψους10 15 / 32 "
Εξωτερικό πλάτος3 27 / 64 "
Πηγή ενέργειας(4) Μπαταρίες AA
Χρονικό επίδομα εισόδου8 sec.
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6288
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Επιλογές παράκαμψης κλειδιού: Schlage "C" 6 Pin Keyway (περιλαμβάνεται)
    • Υλικό πληκτρολογίου: Δεν ισχύει
    • Μέγιστη. Εύρος εγγύτητας: 3/4 "
    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Ηλεκτρικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΒαθμολογία πυρκαγιάςΤύπος λαβήςΤιμή
TOWNSTEEL FCE-2040-S-626 Κλειδαριά στην τάξη Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NKF 35DX49 FCE-2040-S-626Σατινέ χρώμιο3 ώραΜοχλός φρουρού με συμπλέκτη€1,002.00
TOWNSTEEL FCE-2040-Q-626 Classroom Lock Satin Chrome Quest Μοχλός | AH4NKG 35DX50 FCE-2040-Q-626Σατινέ χρώμιο3 ώραClutched Lever Quest€1,002.00
TOWNSTEEL FCE-2040-G-626 Κλειδαριά Classroom Satin Chrome Gala Μοχλός | AH4NKH 35DX51 FCE-2040-G-626Σατινέ χρώμιο3 hr.Συμπλέκτης μοχλού Gala€1,043.75
TOWNSTEEL FCE-2030-S-626 Κλειδαριά στην τάξη Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NNX 35DY34 FCE-2030-S-626Σατινέ χρώμιο3 hr.Άκαμπτος μοχλός Sentinel€930.79
TOWNSTEEL FCE-2030-Q-626 Classroom Lock Satin Chrome Quest Μοχλός | AH4NNY 35DY35 FCE-2030-Q-626Σατινέ χρώμιο3 ώραΆκαμπτο μοχλό αναζήτησης€930.79
TOWNSTEEL FCE-2030-G-626 Κλειδαριά Classroom Satin Chrome Gala Μοχλός | AH4NNZ 35DY36 FCE-2030-G-626Σατινέ χρώμιο3 hr.Άκαμπτο γκαλά μοχλού€930.79
TOWNSTEEL FCE-2020-Q-626 Classroom Lock Satin Chrome Quest Μοχλός | AH4NQU 35DY77 FCE-2020-Q-626Σατινέ χρώμιο3 hr.Clutched Lever Quest€854.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOWNSTEEL FCE-2020-S-626 Κλειδαριά Classroom Satin Chrome Sentinel μοχλός
€854.50 /μονάδα