BUSSMANN Ασφάλεια DLS-R-175, Κλάση RK5, 175 A, 600 VAC, Μήκος 9-5/8 ίντσες

Στοιχείο: BC8VMC Μοντέλο: DLS-R-175
€194.88 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating175A
Εκτίμηση τάσης DC300 VDC
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΚατηγορία RK5
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής200 kA
Μήκος9 5 / 8 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
Τύπος τερματισμούΛεπίδα μαχαιριού
ΧαρακτηριστικάGeneral
Πλάτος2 1 / 32 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά DLS-R

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια DLS-R-175, Κλάση RK5, 175 A, 600 VAC, Μήκος 9-5/8 ίντσες
€194.88 /μονάδα