Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY SA10048GR Μη απορροφητικό ρολό αναπλήρωσης 36 ίντσες Μήκος | AD2GGY 3PCC6

TOUGH GUY SA10048GR Μη απορροφητικός κύλινδρος αναπλήρωσης μήκους 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GGY Μοντέλο: SA10048GRCross Ref: 3PCC6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€139.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη απορροφητικός κύλινδρος αναπλήρωσης
Ύψος λεπίδας3"
Μήκος λεπίδας36 "
Υλικό λεπίδαςΑφρώδες λάστιχο
Στυλ λεπίδαςΣτρογγυλή άκρη
ΧρώμαΜαύρη
Συμβατό με το FDAΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.512
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)94.49
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY SA10048GR Μη απορροφητικός κύλινδρος αναπλήρωσης μήκους 36 ιντσών
€139.57 /μονάδα