Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY 6PVU1 Scrubber Pad 18 Inch Orange | AF2BHX

TOUGH GUY 6PVU1 Scrubber Pad 18 ιντσών Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2BHX Μοντέλο: 6PVU1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαξιλάρι καθαρισμού
Βασικό υλικόΠολυεστέρας
ΧρώμαΠορτοκαλί
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΟχι
Ξηρό Βάρος2 Oz.
Τύπος τέλουςΤομή
ΠλύσιμοΟχι
Μήκος18 "
ΥλικόΜικροΐνες
Στυλ σφουγγαρίστραςΔιαμέρισμα
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ6307102030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 6PVU1 Scrubber Pad 18 ιντσών Πορτοκαλί
€16.46 /μονάδα