TOUGH GUY 4PGP1 Soft Side Container Grey 41 1/4 Qt | AD9CKL

TOUGH GUY 4PGP1 Soft Side Container Grey 41 1/4 Qt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9CKL Μοντέλο: 4PGP1

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€24.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος απορριμμάτων Open-Top
Χωρητικότητα10.3 gal.
ΧρώμαΓκρί
Βάθος11 "
Διάμετρος15.25 "
φινίρισμαΚαθρέπτης
Ύψος18 "
Μέσα έξωIndoor
Μήκος16.38 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Στυλ συναρμολόγησηςΕλεύθερος
ShapeΟρθογώνιος
Κορυφαία σχεδίασηΑνοικτό
Τύπος κορυφήςΑνοικτό
Πλάτος12.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3185
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧωρητικότηταΧρώμαΥλικόShapeΚορυφαία σχεδίασηΤύπος κορυφήςΠλάτοςΤιμή
TOUGH GUY 10F624 ​​Open-top Κάδος απορριμμάτων ορθογώνιο 23 γαλόνι | AA2FDK 10F62420 "23 gal.ΚαστανόπλαστικόςΟρθογώνιοςΑνοικτόΑνοικτό11 "€121.88
TOUGH GUY 10F625 Ανοιχτό δοχείο απορριμμάτων ορθογώνιο 23 γαλόνι | AA2FDL 10F62520 "23 gal.ΜαύρηπλαστικόςΟρθογώνιοςΑνοικτόΑνοικτό11 "€110.60
TOUGH GUY 10F626 Open-top Κάδος απορριμμάτων ορθογώνιο 23 γαλόνι | AA2FDM 10F62620 "23 gal.ΠράσινοπλαστικόςΟρθογώνιοςΑνοικτόΑνοικτό11 "€116.76
TOUGH GUY 11C816 Ανοιχτός κάδος απορριμμάτων Γύρος 7 γαλονιών καφέ | AA2VCP 11C81613 1 / 3 "7 gal.ΚαστανόΑτσάλιγύροςΑνοικτόΑνοικτό13 1 / 3 "€64.88
TOUGH GUY 11C818 Open-top Κάδος απορριμμάτων Γύρος 11.5 γαλόνι Γκρι AA2VCR 11C81815 "11.5 gal.ΓκρίΑτσάλιγύροςΑνοικτόΑνοικτό15 "€95.72
TOUGH GUY 22N299 Indoor Trash Call 17 Gallon Black | AB6WBN 22N301 22N2999.5 "17 gal.ΜαύρηΑτσάλιΟρθογώνιοςΑνοικτό-18.5 "€769.39
TOUGH GUY 22N302 Κάδος απορριμμάτων εσωτερικού χώρου 17 γαλονιών κόκκινο | AB6WBQ 22N3029.5 "17 gal.RubyΑτσάλιΟρθογώνιοςΑνοικτό-18.5 "€769.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 4PGP1 Soft Side Container Grey 41 1/4 Qt
€24.71 /μονάδα