TOUGH GUY 4PGG9 Round Container Mirrored Steel 15 G | AD9CJD

TOUGH GUY 4PGG9 Στρογγυλό Δοχείο Mirrored Steel 15 G

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9CJD Μοντέλο: 4PGG9Σταυρός: 48L069

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€329.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος απορριμμάτων πλαϊνού ανοίγματος
Χωρητικότητα15 gal.
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος14.625 "
φινίρισμαBrushed
Ύψος27.75 "
Μέσα έξωIndoor
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Στυλ συναρμολόγησηςΕλεύθερος
Shapeγύρος
Κορυφαία σχεδίασηΑνοικτό
Τύπος κορυφήςΑνοικτό
Πλάτος14.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.7955
Ύψος πλοίου (cm)80.01
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ7323999080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΧωρητικότηταΧρώμαΚορυφαία σχεδίασηΤύπος κορυφήςΠλάτοςΔιάμετροςφινίρισμαΤιμή
TOUGH GUY 48L070 Πλαϊνό άνοιγμα Κάδος απορριμμάτων γύρω από 18 γαλόνια | AD6QZA 48L070γύρος18 gal.Ανοξείδωτο ατσάλιΘόλοςΘόλος15 "15 "Λείος€1,036.70
TOUGH GUY 4PGF9 Στρογγυλό δοχείο 15g Μπεζ | AD9CHU 4PGF9γύρος15 gal.ΜπεζΘόλοςΘόλος15.25 "15.25 "Σκονισμένο με σκόνη€307.20
TOUGH GUY 4PGG1 Στρογγυλό δοχείο 15g Λευκό | AD9CHV 4PGG1γύρος15 gal.ΆσπροΘόλοςΘόλος15.25 "15.25 "Σκονισμένο με σκόνη€301.74
TOUGH GUY 4PGG2 Στρογγυλό δοχείο ασημένιος κύλινδρος 15 G | AD9CHW 4PGG2γύρος15 gal.ΑσημένιοΘόλοςΘόλος15.25 "15.25 "Brushed€445.96
TOUGH GUY 4PGG3 Στρογγυλό δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι W μαύρο τοπ 15g | AD9CHX 4PGG3γύρος15 gal.Ανοξείδωτο ατσάλιΘόλοςΘόλος15.25 "15.25 "Σατέν€400.25
TOUGH GUY 4PGG4 Στρογγυλό δοχείο Ασημένιος κύλινδρος 12 G | AD9CHY 4PGG4γύρος12 gal.Ανοξείδωτο ατσάλιΘόλοςΘόλος15.25 "15.25 "Brushed€387.79
TOUGH GUY 4PGG5 Πλαϊνό άνοιγμα Κάδος απορριμμάτων γύρω από 15 γαλόνια | AD9CHZ 4PGG5γύρος15 gal.Ανοξείδωτο ατσάλιΘόλοςΘόλος15.25 "15.25 "Brushed€382.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 4PGG9 Στρογγυλό Δοχείο Mirrored Steel 15 G
€329.28 /μονάδα