Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY 48ZD79 Filter Bag, 11 x 1-1/2 Inch Size, Micro Filtration, 2-Ply, 12 Pk | CD3WLA

TOUGH GUY 48ZD79 Filter Bag, 11 x 1-1/2 Inch Size, Micro Filtration, 2-Ply, 12 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3WLA Μοντέλο: 48ZD79

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.93 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο τσάντα
τσάντα Τύπος2-Πλύ
ΑποδοτικότηταΜικροδιήθηση
Τύπος φίλτρουΧαρτοσακούλα
Ύψος1.5 "
Μήκος7.5 "
ΥλικόΜίγμα PapePolyester
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΜη επαναχρησιμοποιήσιμο
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.261

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοτσάντα ΤύποςΤύπος φίλτρουΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
Τσάντα φίλτρου TOUGH GUY 10E085 2-στρώμα - Συσκευασία 10 | AA2CYB 10E0852-ΠλύΜίας2"17 "Χαρτί13 "10€52.30
TOUGH GUY 10E086 Filter Bag 2-ply - Πακέτο 12 | AA2CYC 10E087 10E0862-ΠλύΧαρτοσακούλα3"23 "-16 "12€74.39
Τσάντα φίλτρου TOUGH GUY 10G171 1-στρώμα - Συσκευασία 10 | AA2FJJ 10G1711-ΠλύΧαρτοσακούλα2"21 "-12 "10€38.92
Τσάντα φίλτρου TOUGH GUY 10G172 2 στρώσεων - Συσκευασία 10 | AA2FJK 10G1722-ΠλύΧαρτοσακούλα2"22 "-12 "10€43.89
Τσάντα φίλτρου TOUGH GUY 10G173 5 -στρώσεων Hepa - Συσκευασία 10 | AA2FJL 10G1735-ΠλύΣυνθετική τσάντα φίλτρου HEPA3"21 "-15 "10€78.02
Τσάντα φίλτρου TOUGH GUY 10G174 2 στρώσεων - Συσκευασία 10 | AA2FJM 10G1742-ΠλύΧαρτοσακούλα2"18 "-11 "10€35.40
Τσάντα φίλτρου TOUGH GUY 11C828 2-στρώμα - Συσκευασία 10 | AA2VDC 11C8282-ΠλύΧαρτοσακούλα4"15 "-10 "10€34.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 48ZD79 Filter Bag, 11 x 1-1/2 Inch Size, Micro Filtration, 2-Ply, 12 Pk
€22.93 /πακέτο