TOUGH GUY 3ZJD6 Σπιτική οικιακή σκούπα 56 ίντσες συνολικό μήκος | AD3HNZ

TOUGH GUY 3ZJD6 οικιακή τυπική σκούπα 56 ιντσών Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HNZ Μοντέλο: 3ZJD6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€31.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπική σκούπα οικιακής χρήσης
Ανθεκτικό σε οξύΟχι
Χρώμα τρίχαςΜαύρη
Υλικό τρίχας100% ίνες καλαμποκιού
Βαθμός σκούπαςΜεσαίο καθήκον
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΟχι
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Χειριστείτε το Dia.7 / 8 "
λαβή Μήκος42 "
Χειρισμός υλικούΞύλο
Συνολικό μήκος56 "
Σκούπισμα προσώπου11 "
Μήκος περιποίησης17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)146.05
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ9603106000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΥλικό τρίχαςΒαθμός σκούπαςΧειρολαβή χρώματοςλαβή ΜήκοςΜήκος περιποίησηςΤιμή
TOUGH GUY 1VAB8 Σπιτική οικιακή σκούπα 56 ίντσες συνολικό μήκος | AB3RUP 1VAB8TanΜίγμα καλαμποκιούΜεσαίο καθήκονTan38 "16 "€30.38
TOUGH GUY 3ZJD9 Σπιτική οικιακή σκούπα 56 ίντσες συνολικό μήκος | AD3HPC 3ZJD9ΜαύρηΜίγμα καλαμποκιούΕλαφρού τύπουΜαύρη42 "16 "€23.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 3ZJD6 οικιακή τυπική σκούπα 56 ιντσών Συνολικό μήκος
€31.82 /μονάδα