Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY 3EDK4 Tube Brush Διάμετρος 2 1/4 1/4 Mnpt Μήκος 8 | AC8VUN

TOUGH GUY Διάμετρος βούρτσας σωλήνα 3EDK4 2 1/4 1/4 Mnpt Μήκος 8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8VUN Μοντέλο: 3EDK4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα σωλήνων
Βούρτσα Dia.2-1 / 4 "
Μήκος βούρτσας5"
Συμπληρώστε τον τύποΝάιλον
Τύπος λαβής1/4 "(Μ) NPS
Συνολικό μήκος7.5 "
ΧαρακτηριστικάΜονό σπειροειδές / διπλό στέλεχος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒούρτσα Dia.Μήκος βούρτσαςΣυμπληρώστε τον τύποΣυνολικό μήκοςΤιμή
TOUGH GUY 3EDJ4 Διάμετρος βούρτσας σωλήνα 1 3/4 1/4 Mnpt Μήκος 8 | AC8VUD 3EDJ41-3 / 4 "4.5 "Ορείχαλκος7.5 "€16.28
TOUGH GUY 3EDJ5 Διάμετρος βούρτσας σωλήνα 2 1/4 1/4 Mnpt Μήκος 8 | AC8VUE 3EDJ52-1 / 4 "4.5 "Ορείχαλκος7.5 "€21.53
TOUGH GUY 3EDJ6 Διάμετρος βούρτσας σωλήνα 2 3/4 1/4 Mnpt Μήκος 8 | AC8VUF 3EDJ62-3 / 4 "4.5 "Ορείχαλκος7.5 "€33.95
TOUGH GUY 3EDJ7 Διάμετρος βούρτσας σωλήνα 3 1/4 Mnpt Μήκος 8 | AC8VUG 3EDJ73"4.5 "Ορείχαλκος7.5 "€23.14
TOUGH GUY 3EDJ9 Διάμετρος βούρτσας σωλήνα 3 1/2 1/4 Mnpt Μήκος 8 | AC8VUJ 3EDJ93-1 / 2 "4.5 "Ορείχαλκος7.5 "€38.89
TOUGH GUY 3EDK2 Διάμετρος βούρτσας σωλήνα 1 3/4 1/4 Mnpt Μήκος 8 | AC8VUL 3ΕΔΚ21-3 / 4 "5"Νάιλον7.5 "€14.27
TOUGH GUY 3EDK3 Διάμετρος βούρτσας σωλήνα 2 1/4 Mnpt Μήκος 8 | AC8VUM 3ΕΔΚ32"5"Νάιλον7.5 "€14.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY Διάμετρος βούρτσας σωλήνα 3EDK4 2 1/4 1/4 Mnpt Μήκος 8
€15.36 /μονάδα