TOUGH GUY 31DK46 Τσάντες απορριμμάτων 45 γαλόνι 1.7 Mil Pk100 | AG2BGK

TOUGH GUY 31DK46 Σακούλες σκουπιδιών 45 γαλονιών 1.7 Mil Pk100

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2BGK Μοντέλο: 31DK46

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€107.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣακούλες σκουπιδιών
Τσάντες ανά ρολό / πακέτο10/10
Χωρητικότητα45 gal.
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος46 "
ΥλικόLLDPE
Μέγιστη. Φορτώνω90 λίβρες
Διαμόρφωση πακέτουΡολό χωρίς πυρήνα
ΣφραγίστεΑστέρι
Βαθμολογία δύναμηςΣούπερ βαρύ
Πάχος1.7 χλμ.
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.6435
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)59.06
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ3923210095

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΦορτώνωΤσάντες ανά ρολό / πακέτοΧωρητικότηταΒαθμολογία δύναμηςΠάχοςΠλάτοςΧρώμαΎψοςPkg. Ποσ.Τιμή
TOUGH GUY 15E453 Επένδυση 12 έως 16 γαλόνι - Πακέτο 500 | AA6YEU 15E45345 λίβρες2512 έως 16 gal.βαρύς0.59 χλμ.23 "Καθαρισμός31 "500€95.52
TOUGH GUY 15E454 Liner 15 Gallon - Πακέτο 250 | AA6YEV 15E45460 λίβρες2515 gal.Εξαιρετικά βαρύ0.75 χλμ.23.5 "Καθαρισμός43 "250€69.73
TOUGH GUY 15E455 Liner 23 Gallon - Πακέτο 250 | AA6YEW 15E45560 λίβρες2523 gal.Εξαιρετικά βαρύ0.75 χλμ.26.5 "Καθαρισμός45 "250€91.04
TOUGH GUY 15E456 Liner 32 Gallon - Πακέτο 200 | AA6YEX 15E45670 λίβρες2032 gal.Εξαιρετικά βαρύ0.98 χλμ.33 "Καθαρισμός44 "200€121.50
TOUGH GUY 15E457 Liner 44 Gallon Pk 150 | AA6YEY 15E45770 λίβρες1544 gal.Εξαιρετικά βαρύ0.98 χλμ.36.5 "Καθαρισμός50 "150€99.79
TOUGH GUY 15E458 Liner 44 Gallon Pk 150 | AA6YEZ 15E45885 λίβρες1544 gal.Σούπερ βαρύ1.2 χλμ.36.5 "Καθαρισμός50 "150€119.66
TOUGH GUY 15E459 Liner 55 Gallon - Πακέτο 100 | AA6YFA 15E45985 λίβρες1055 gal.Σούπερ βαρύ1.2 χλμ.39.5 "Καθαρισμός53 "100€103.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 31DK46 Σακούλες σκουπιδιών 45 γαλονιών 1.7 Mil Pk100
€107.26 /πακέτο