Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY 2NTH8 Scrubber Gold 3 ιντσών L 3 ιντσών W - Πακέτο 6 | AC2WVC

TOUGH GUY 2NTH8 Scrubber Gold 3 ιντσών L 3 ιντσών W - Πακέτο 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2WVC Μοντέλο: 2NTH8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφουγγαριστής
ΑποξεστικόΝαι
ΧρώμαΧρυσό
Μήκος3"
ΥλικόΟρείχαλκος
ΧρησιμοποιήθηκεΓενικού σκοπού
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.297
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ7418101000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποξεστικόΧρώμαΜήκοςΥλικόΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
TOUGH GUY 2NTH9 Scrubber Silver 3 Inch L 3 Inch W - Πακέτο 6 | AC2WVD 2ΝΘ9ΝαιΑσημένιο3"Ανοξείδωτο ατσάλι3"6€20.21
TOUGH GUY 2NTJ1 Scrubber Red 4 Inch L 4 Inch W - Πακέτο 4 | AC2WVE 2NTJ1ΚανέναςRed4"Πλαστικό πλέγμα4"4€9.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 2NTH8 Scrubber Gold 3 ιντσών L 3 ιντσών W - Πακέτο 6
€38.02 /πακέτο