Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY 2FCD9 Πινέλο καλοριφέρ Συνολικό μήκος 27 ίντσες | AB9UML

TOUGH GUY 2FCD9 βούρτσα καλοριφέρ Αλογότριχες Συνολικό μήκος 27 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9UML Μοντέλο: 2FCD9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα καλοριφέρ
Βούρτσα Dia.2-1 / 2 "
Μήκος βούρτσας7"
Συμπληρώστε τον τύποΜαλλιά αλόγου
Χειρολαβή χρώματοςΚαθαρίστε το βερνίκι
Χειριστείτε το Dia.1 ίντσες
λαβή Μήκος4.5 "
Τύπος λαβήςΞύλινος
Συνολικό μήκος27 "
ΧαρακτηριστικάΜονό σπειροειδές / μονό στέλεχος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 2FCD9 βούρτσα καλοριφέρ Αλογότριχες Συνολικό μήκος 27 ίντσες
€17.39 /μονάδα