Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY 1EUA3 Floor Squeegee White 18 In | AA9RLB

TOUGH GUY 1EUA3 Floor Squeegee White 18 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9RLB Μοντέλο: 1EUA3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌροφος
Μήκος λεπίδας18 "
Υλικό λεπίδαςΑφρώδες λάστιχο
Στυλ λεπίδαςΕυθεία διπλή λεπίδα
ΧρώμαΆσπρο
Υλικό πλαισίωνπλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό λεπίδαςΣτυλ λεπίδαςΧρώμαΥλικό πλαισίωνΤιμή
TOUGH GUY 1EUA4 Μάκτρο δαπέδου Κίτρινο 18 In | AA9RLC 1ΕUA4Αφρώδες λάστιχοΕυθεία διπλή λεπίδαΚίτρινοπλαστικός€54.69
TOUGH GUY 1EUA5 Floor Squeegee Red 18 In | AA9RLD 1ΕUA5Αφρώδες λάστιχοΕυθεία διπλή λεπίδαRedπλαστικός€54.69
TOUGH GUY 1EUA6 Floor Squeegee Green 18 In | AA9RLE 1ΕUA6Αφρώδες λάστιχοΕυθεία διπλή λεπίδαΠράσινοπλαστικός€54.69
TOUGH GUY 1EUA7 Floor Squeegee Blue 18 In | AA9RLF 1ΕUA7Αφρώδες λάστιχοΕυθεία διπλή λεπίδαΜπλεπλαστικός€54.69
TOUGH GUY 1ZBZ3 Floor Squeegee Μαύρο 18 In | AB4MXE 1ZBZ3NeopreneΕτερόφυληΜαύρηΓαλβανισμένο ατσάλι€29.14
TOUGH GUY 1ZBZ8 Floor Squeegee Grey 18 In | AB4MXK 1ZBZ8Καουτσούκ χωρίς σήμανσηΕτερόφυληΓκρίΓαλβανισμένο ατσάλι€30.65
TOUGH GUY 1ZCA1 Floor Squeegee Black 18 In | AB4MXM 1ZCA1Αφρώδες λάστιχοΕτερόφυληΜαύρηΓαλβανισμένο ατσάλι€19.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 1EUA3 Floor Squeegee White 18 In
€54.69 /μονάδα