TORNADO 98699 Wet/dry Vacuum 2.25 Hp 16 Gallon Commercial | AG6DJW 35PG50

TORNADO 98699 Wet/dry Vacuum 2.25 Hp 16 Gallon Commercial

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6DJW Μοντέλο: 98699Cross Ref: 35pg50

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,610.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγρό / ξηρό κενό
Ροή αέρα184 cfm
Ενισχυτές14.7
ΤροχίσκοιΝαι
ΣτραγγίζουμεΟχι
Χωρητικότητα ξηρού10.4 gal.
Τύπος φίλτρουΠανί
Ύψος45 "
Μάνικα Dia.1.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα16ft.
Hz60
Μήκος32 "
Αριθμός σταδίων κινητήρα1
Κορυφή HP2.25
Μήκος καλωδίου ισχύος50ft.
Στατική Πίεση51 "
Υλικό δεξαμενήςΘερμοπλαστικός
Μέγεθος δεξαμενής16 gal.
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ2 έτος
Watts119
Υγρή ικανότητα12 gal.
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 66.22
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)82.55
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ8479892000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORNADO 98699 Wet/dry Vacuum 2.25 Hp 16 Gallon Commercial
€3,610.67 /μονάδα