TORNADO 98694 Dual Wet Jumbo Air Vacuum 160 Cfm | AG6DJV 35PG49

TORNADO 98694 Dual Wet Jumbo Air Vacuum 160 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6DJV Μοντέλο: 98694Cross Ref: 35pg49

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,842.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕσωτερικό Dual Wet Jumbo Air Vacuum
Ροή αέρα160 cfm
Εισαγωγή αέρα0.75 "
Απαιτήσεις Air90 cfm
Τύπος φίλτρουΕσωτερικός
Οριζόντια προσέγγιση χρηστών50 πόδια.
Ελάχιστος αεροσυμπιεστής25 HP
Επίπεδο ήχου85 dBA
Στατική ανύψωση νερού242 "
Υλικό δεξαμενήςΤο τύμπανο πωλείται ξεχωριστά
Χωρητικότητα δεξαμενής κενού55 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.15
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ8479892000

Λεπτομέρειες:

    • Σωλήνας κενού Dia. (2 ")
    • Μήκος σωλήνα κενού (15 πόδια)
    • Κατακόρυφη ανύψωση (25 πόδια)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORNADO 98694 Dual Wet Jumbo Air Vacuum 160 Cfm
€2,842.43 /μονάδα