TORNADO 98190 Walk Behind Carpet Extractor 20 Gallon 120v | AF7MHT 21YG49

TORNADO 98190 Walk Behind Carpet Extractor 20 Gallon 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7MHT Μοντέλο: 98190Σταυρός: 21YG49

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€15,649.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερπατήστε πίσω από τον Εξολκέα Χαλιού
Ταχύτητα βούρτσας1800 rpm
Διαδρομή καθαρισμού19 "
καλώδιο Μήκος75ft.
ΥλικόΜορφοποιημένο πλαστικό
Πηγή ενέργειας120V
Χωρητικότητα δεξαμενής ανάκτησης20 gal.
Χωρητικότητα δεξαμενής λύσης20 gal.
Κινητήρας κενού3 Stage, 2 HP

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 115.67
Ύψος πλοίου (cm)123.19
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8479892000

Λεπτομέρειες:

    • Κινητήρας βουρτσών (1/4 HP)
    • Πίεση αντλίας (100 psi)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςΥλικόΤιμή
TORNADO 98150 Walk Behind Carpet Extractor 4.25 Gallon 120v | AF7MHR 21YG48 9815020ft.Περιστροφικό χυτευμένο πολυαιθυλένιο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORNADO 98190 Walk Behind Carpet Extractor 20 Gallon 120v
€15,649.04 /μονάδα