WATTS 77S-M1-20 3/4 Wain Strainer, Inlet Size 3/4 Inch, Μέγ. Πίεση 27.6 Bar, WOG 400 Psi | BY3ZRK 0220203

WATTS 77S-M1-20 3/4 Wye Strainer, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, Μέγ. Πίεση 27.6 Bar, WOG 400 Psi

Είδος: BY3ZRK Model: 77S-M1-20 3/4Σταυρός: 0220203
€71.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τύπος σώματοςWye
Υλικό κάλυψηςΜαντεμένια
ΕξώφυλλοΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό φλάντζαςΓκάρλοκ
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.208 βαθμός Γ
Μέγιστη. Πίεση27.6 Μπαρ
Αρ. Σειρά77S
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό πρίζαςΜαντεμένια
Βαθμός πίεσης27.6 Bar στους 66 βαθμούς C / 17.2 bar στους 208 βαθμούς C
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης20 ματιών
ΣουρωτήριWye
WOG (PSI)400 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7912

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 77S-M1-20 3/4 Wye Strainer, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, Μέγ. Πίεση 27.6 Bar, WOG 400 Psi
€71.74 /μονάδα