TORNADO 98147 Upright Vacuum Cleaners 120 cfm HEPA | AH7ATD 36NM01

TORNADO 98147 Upright Ηλεκτρικές σκούπες 120 cfm HEPA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7ATD Μοντέλο: 98147Cross Ref: 36NM01

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€603.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌρθιο κενό
Ροή αέρα120 cfm
Ενισχυτές10
τσάντα ΤύποςΜε σακούλες
Διαδρομή καθαρισμού14 "
Χωρητικότητα ξηρού3/4 γαλ.
Τύπος φίλτρουHEPA
Φρουρά επίπλωνΝαι
HandleΑθόρυβη λειτουργία
Ύψος44 "
Ύψος κουκούλας6"
Μήκος12.5 "
φωςΟχι
Καθαρό βάρος20.6 λίβρες
Βύσμα3-καλώδιο
Μήκος καλωδίου ισχύος50ft.
Επίπεδο ήχου70 dBA
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος
Πλάτος14.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.175
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)41.15
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΡοή αέρατσάντα ΤύποςΤύπος φίλτρουΎψοςΕίδοςΜήκοςΚαθαρό βάροςΤιμή
TORNADO 97130 Όρθιο κενό 13 ιντσών 160 Cfm 120v | AD2ZZC 3XCX7 9713013.75 "160 cfmΎφασμα / Μικροΐνες / ΧαρτίΔιήθηση HEPA 3 σταδίων49 "Ελαφρύ όρθιο κενό10 "8 λίβρες€476.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORNADO 98147 Upright Ηλεκτρικές σκούπες 120 cfm HEPA
€603.76 /μονάδα