TORNADO 94230 Υγρό / στεγνό κενό 1.6 Hp 17 γαλόνι 120v | AB6MGM 21YG58

TORNADO 94230 Wet/dry Vacuum 1.6 Hp 17 Gallon 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6MGM Μοντέλο: 94230Σταυρός: 21YG58

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,044.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγρό / ξηρό κενό
Ροή αέρα114 cfm
Ενισχυτές10
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας750 hr.
ΤροχίσκοιΝαι
ΣτραγγίζουμεΝαι
Χωρητικότητα ξηρού17 gal.
Τύπος φίλτρουΠανί
Ύψος36 "
Μάνικα Dia.1.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα10ft.
Hz50/60
Μήκος24 "
Αριθμός σταδίων κινητήρα2
Κορυφή HP1.6
Μήκος καλωδίου ισχύος30ft.
Στατική Πίεση90 "
Υλικό δεξαμενήςΠολυαιθυλένιο
Μέγεθος δεξαμενής17 gal.
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ2 έτος
Watts1200
Υγρή ικανότητα12 gal.
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)89.41
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)49.78
Κωδικός ΕΣ8508190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτραγγίζουμεΎψοςΜήκοςΥλικό δεξαμενήςΜέγεθος δεξαμενήςΠλάτοςΤιμή
TORNADO 94234 Υγρό / στεγνό κενό 1.6 Hp 10 γαλόνι 120v | AF7MCW 21YG56 94234Οχι28 "19 "Πολυαιθυλένιο10 gal.16 "€843.70
TORNADO 94232 Υγρό / στεγνό κενό 1.6 Hp 15 γαλόνι 120v | AF7MCX 21YG57 94232Οχι37 "28 "Ανοξείδωτο ατσάλι15 gal.21 "€1,032.33
TORNADO 94236 Υγρό / στεγνό κενό 1.6 Hp 20 γαλόνι 120v | AF7MCY 21YG59 94236Οχι38 "22 "Ανοξείδωτο ατσάλι20 gal.24 "€1,241.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORNADO 94230 Wet/dry Vacuum 1.6 Hp 17 Gallon 120v
€1,044.21 /μονάδα