Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TORLON 1NRU6 Φύλλο Pai Black 3/4 Inch T 6 x 6 In | AB2TNX

TORLON 1NRU6 Φύλλο Pai Μαύρο 3/4 ιντσών T 6 x 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2TNX Μοντέλο: 1NRU6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€1,842.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΜαύρη
Κωδικός χρώματος4301
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+0.060 "/ - 0.000"
ΥλικόΕξωθημένο PAI
Τύπος υλικούΒαθμός ρουλεμάν
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-321 βαθμούς έως 500 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό20,000 psi
Πάχος0.75 "
Ανοχή πάχους+0.025 "/ - 0.000"
Πλάτος6"
Ανοχή πλάτους+0.060 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3920920000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΚωδικός χρώματοςΜήκοςΤύπος υλικούΠάχοςΠλάτοςΤιμή
Φύλλο TORLON 1NRU2 Μαύρο Μαύρο 1/4 ίντσας T 6 x 6 In | AB2TNT 1 NRU2Μαύρη43016"Βαθμός ρουλεμάν0.25 "6"€855.34
TORLON 1NRU3 Φύλλο Pai Μαύρο 3/8 ίντσες T 6 x 6 In | AB2TNU 1 NRU3Μαύρη43016"Βαθμός ρουλεμάν0.375 "6"€1,194.94
TORLON 1NRU4 Φύλλο Pai Μαύρο 1/2 ίντσα T 6 x 6 In | AB2TNV 1 NRU4Μαύρη43016"Βαθμός ρουλεμάν0.5 "6"€1,171.29
TORLON 1NRU5 Φύλλο Pai Black 5/8 Inch T 6 x 6 In | AB2TNW 1 NRU5Μαύρη43016"Βαθμός ρουλεμάν0.625 "6"€1,584.83
TORLON 1NRU9 Φύλλο Pai Black 3/8 Inch T 12 x 12 In | AB2TNZ 1 NRU9Μαύρη430112 "Βαθμός ρουλεμάν0.375 "12 "€2,742.86
TORLON 1NRV6 Φύλλο Pai Black 3/8 Inch T 12 x 24 In | AB2TPA 1NRV6Μαύρη430124 "Βαθμός ρουλεμάν0.375 "12 "€5,785.09
TORLON 1NRW5 Φύλλο Pai Μαύρο 5/8 ίντσες Πάχος 12 x 48 In | AB2TPB 1NRW5Μαύρη430148 "Βαθμός ρουλεμάν0.625 "12 "€14,521.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORLON 1NRU6 Φύλλο Pai Μαύρο 3/4 ιντσών T 6 x 6 ίντσες
€1,842.79 /μονάδα