Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TORK EJWT Ποσοστό Χρονόμετρο Spdt 120 / 240v Nema 4x | AA2GCW 10G855

TORK EJWT Percentage Timer Spdt 120/240v Nema 4x

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GCW Μοντέλο: EJWTCross Ref: 10G855

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€625.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρονόμετρο κύκλου ποσοστού
ΕνισχυτέςΟΧΙ: 20A, NC: 10A
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Τύπος επαφήςSPDT
Βάθος4"
περίβλημα ΥλικόΜη μεταλλικό
Τύπος περιβλήματοςNEMA 4X Εσωτερική
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Τάση Εισόδου120/240
Μήκος4.5 "
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ24 hr.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ15 sec.
ΒάσηΑναρτημένο στην επιφάνεια
Αξιολόγηση NEMA4X
Αριθμός Πολωνών1
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.46
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)33.27
Πλάτος πλοίου (cm)27.69
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORK EJWT Percentage Timer Spdt 120/240v Nema 4x
€625.21 /μονάδα