TMI 999-00337 Πόρτα ταλάντευσης 7 x 3 πόδια | AB4EVC 1XJE6

TMI 999-00337 Swinging Door 7 x 3 Feet

Είδος: AB4EVC Πρότυπο: 999-00337Cross Ref: 1XJE6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,051.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕστιατόριο Swinging Doors
Περιλαμβάνονται προφυλακτήρεςΟχι
Χρώμα πόρταςΚαστανό
Ύψος πόρτας7ft.
Υλικό Πόρτας3/4 "Πυρήνας ξύλου
Πλάτος πόρτας3ft.
φινίρισμαΕλασματοποιημένο ξύλο
μεντεσέδεςΣτύλος
Αριθμός θυρών1
Ύψος ανοίγματος7ft.
Πλάτος ανοίγματος3ft.
Χρώμα ΠαράθυροΚαθαρισμός
Ύψος παραθύρου14 "
Υλικό παραθύρωνΠολυανθρακικό
Πλάτος παραθύρου9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)218.44
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ3925200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό ΠόρταςφινίρισμαΤιμή
TMI 999-00307 Αιωρούμενη πόρτα 7 x 3 πόδια ενισχυμένη σπονδυλική στήλη | AB4EUR 1XJD5 999-00307Ενισχυμένη σπονδυλική στήληΕλασματοποιημένο ξύλο€1,734.22
RFQ
TMI 999-00319 Πόρτα ταλάντευσης 7 x 3 πόδια | AB4EUW 1XJD9 999-003193/4 "Πυρήνας ξύλουΕλασματοποιημένο ξύλο με πλάκα πρόσκρουσης€2,812.98
RFQ
TMI 999-00343 Αιωρούμενη πόρτα 7 x 3 πόδια ενισχυμένη σπονδυλική στήλη | AB4EVE 1XJE8 999-00343Ενισχυμένη σπονδυλική στήληΕλασματοποιημένο ξύλο με πλάκα πρόσκρουσης€2,086.52
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TMI 999-00337 Swinging Door 7 x 3 Feet
€2,051.02 /μονάδα