TMI 999-00314 Ανοξείδωτη πόρτα 7 x 3 ποδιών | AB9ZZY 2HCC9

TMI 999-00314 Swinging Door 7 x 3 πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι

Στοιχείο: AB9ZZY Πρότυπο: 999-00314Cross Ref: 2HCC9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,205.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕστιατόριο Swinging Doors
Περιλαμβάνονται προφυλακτήρεςΟχι
Χρώμα πόρταςΑσημένιο
Ύψος πόρτας7ft.
Υλικό ΠόρταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος πόρτας3ft.
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
μεντεσέδεςΣωστά Jamb
Αριθμός θυρών1
Ύψος ανοίγματος7ft.
Πλάτος ανοίγματος3ft.
Χρώμα ΠαράθυροΚαθαρισμός
Ύψος παραθύρου14 "
Υλικό παραθύρωνΠολυανθρακικό
Πλάτος παραθύρου9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)218.44
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ3925200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό ΠόρταςφινίρισμαμεντεσέδεςΤιμή
TMI 999-00301 Αιωρούμενη πόρτα 7 x 3 πόδια ενισχυμένη σπονδυλική στήλη | AB4EUP 1XJD3 999-00301Ενισχυμένη σπονδυλική στήληΑλουμίνιοΣτύλος€1,269.10
RFQ
TMI 999-00313 Ανοξείδωτη πόρτα 7 x 3 ποδιών | AB4EUU 1XJD7 999-00313Ενισχυμένη σπονδυλική στήληΑνοξείδωτο ατσάλιΑριστερά Jamb€2,140.83
RFQ
TMI 999-00331 Αιωρούμενη πόρτα 7 x 3 πόδια πυρήνας ξύλου AB4EVA 1XJE4 999-003313/4 "Πυρήνας ξύλουΑνοξείδωτο ατσάλιΣτύλος€3,413.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TMI 999-00314 Swinging Door 7 x 3 πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι
€2,205.18 /μονάδα