TJERNLUND RMS160 Radon Fan First Duct Διάμετρος 3in. 120v | AA6TAK 14U160

TJERNLUND RMS160 Διάμετρος πρώτου αγωγού ανεμιστήρα ραδονίου 3 in. 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6TAK Μοντέλο: RMS160Cross Ref: 14U160

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€918.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας ραδονίου
CFM @ 0.000 ίντσες. SP160
CFM @ 0.500 ίντσες. SP120
CFM @ 0.750 ίντσες. SP110
CFM @ 1.000 ίντσες. SP90
CFM @ 1.500 ίντσες. SP60
Βάθος14 "
Ταιριάζει στο Duct Dia.3"
Πλάτος φλάντζας5.375 "
Ύψος14.13 "
Στέγαση Dia.14-1 / 8 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή και έξοδος Dia.3-1 / 2 "
Μήκος11.125 "
Μέγιστη. Amps0.80
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ50
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.155
Ύψος πλοίου (cm)43.43
Μήκος πλοίου (cm)33.4
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Στατική πίεση (2.1 ")
    • Μέγιστη θερμοκρασία εισόδου (140 βαθμοί F)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TJERNLUND RMS160 Διάμετρος πρώτου αγωγού ανεμιστήρα ραδονίου 3 in. 120v
€918.33 /μονάδα