Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TJERNLUND 950-0455 Ενδεικτική λυχνία, 24V, PAI-2G | CU6TDG 24JX73

TJERNLUND 950-0455 Indicator Light, 24V, PAI-2G

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU6TDG Πρότυπο: 950-0455Cross Ref: 24JX73

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€95.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛυχνία ένδειξης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
TJERNLUND 950-0456 Ενδεικτική λυχνία, 115V, PAI-2O | CU6TDF 24JX72 950-0456€97.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TJERNLUND 950-0455 Indicator Light, 24V, PAI-2G
€95.20 /μονάδα