ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΙΤΑΝ 0524032 Hvlp Paint Sprayer 4 Stage 1 Qt. | AC2ZCM 2PCX1

TITAN TOOL 0524032 Hvlp Paint Sprayer 4 Stage 1 Qt.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2ZCM Μοντέλο: 0524032Cross Ref: 2PCX1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,527.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨεκαστήρας χρωμάτων HVLP
Ενισχυτές13.8
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα30ft.
Μέγιστη. Ροή82 cfm
Μέγιστη. Πίεση9.5 psi
Μέγεθος ακροφυσίων1.3mm / 0.051 "
Αριθμός σταδίων4
Τύπος βαφήςΚόλλες, σμάλτα, λατέξ, λάκες, λεκέδες, ουρεθάνες, βερνίκια
Βέλτιστο εύρος ιξώδους χρωμάτωνΧαμηλό έως Μεσαίο
Μέγεθος μοτίβου1/4 "έως 12"
Χωρητικότητα Δεξαμενής1 qt.
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.2025
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός ρυθμίσεων (1)
    • Υπο-μάρκα: CAPSPRAY

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΑριθμός σταδίωνΜέγεθος μοτίβουΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΙΤΑΝ 0277030 Hvlp Paint Sprayer 3 Stage 32 Oz. | AC2ZCQ 2PCX5 027703010.780 cfm7.5 psi31/4 έως 12 "€2,250.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TITAN TOOL 0524032 Hvlp Paint Sprayer 4 Stage 1 Qt.
€2,527.05 /μονάδα