Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πυκνωτής TITAN HD PRCF50A Motor Run 50 Mfd 440v Round | AF7BQH 20UD61

TITAN HD PRCF50A Motor Run Capacitor 50 Mfd 440v Στρογγυλός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7BQH Μοντέλο: PRCF50ACross Ref: 20UD61
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
€38.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα
Ύψος θήκης3-27 / 32 "
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό κάλυψηςΑτσάλι
Διάμετρος2"
Βάση EIA ULA
Hz50/60
Βαθμολογία Microfarad50
συνολικό ύψος4 11 / 32 "
συνολικό πλάτος2"
Shapeγύρος
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 70 βαθμούς C
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση 1/4 "για άνδρες
Τάση440 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)11.56
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8532300090

Λεπτομέρειες:

    • Συνολικό σχήμα (στρογγυλό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΕίδοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςShapeΤάσηΤιμή
Πυκνωτής TITAN HD POCF55A Motor Run 55 Mfd 440v Oval | AF7BJU 20UD40 POCF55A-Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1-55 / 64 "3 13 / 32 "2.75 "Ωοειδής440 VAC€37.52
TITAN HD POCF5A Motor Run Capacitor 5 Mfd 440v Oval | AF7BJV 20UD41 POCF5A-Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "2 1 / 16 "2"Ωοειδής440 VAC€12.48
Πυκνωτής TITAN HD POCF60A Motor Run 60 Mfd 440v Oval | AF7BJW 20UD42 POCF60A-Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1-55 / 64 "4 13 / 32 "2.75 "Ωοειδής440 VAC€46.96
TITAN HD POCF6A Motor Run Capacitor 6 Mfd 440v Oval | AF7BJX 20UD43 POCF6A-Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "2 1 / 16 "2"Ωοειδής440 VAC€13.73
TITAN HD POCF7.5A Motor Run Capacitor 7.5 Mfd 440v Oval | AF7BJY 20UD44 POCF7.5A-Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "2 11 / 16 "2"Ωοειδής440 VAC€13.31
TITAN HD POC10A Motor Run Capacitor 10 Mfd 370v Oval | AF7BNY 20UD24 POC10A-Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "2 11 / 16 "2"Ωοειδής370 VAC€12.25
TITAN HD POC15A Motor Run Capacitor 15 Mfd 370v Oval | AF7BNZ 20UD25 POC15A-Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "2 11 / 16 "2"Ωοειδής370 VAC€16.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TITAN HD PRCF50A Motor Run Capacitor 50 Mfd 440v Στρογγυλός
€38.05 /μονάδα