Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TITAN HD POCF6A Motor Run Capacitor 6 Mfd 440v Oval | AF7BJX 20UD43

TITAN HD POCF6A Motor Run Capacitor 6 Mfd 440v Οβάλ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7BJX Μοντέλο: POCF6ACross Ref: 20UD43

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€14.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα
Ύψος θήκης1-9 / 16 "
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό κάλυψηςΑτσάλι
Βάση EIA ULA
Hz50/60
Βαθμολογία Microfarad6
Συνολικό βάθος1.25 "
συνολικό ύψος2 1 / 16 "
συνολικό πλάτος2"
ShapeΩοειδής
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 70 βαθμούς C
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση 1/4 "για άνδρες
Τάση440 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8532300090

Λεπτομέρειες:

    • Συνολικό σχήμα (Οβάλ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΕίδοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςShapeΤάσηΤιμή
Πυκνωτής TITAN HD POCF55A Motor Run 55 Mfd 440v Oval | AF7BJU 20UD40 POCF55A-Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1-55 / 64 "3 13 / 32 "2.75 "Ωοειδής440 VAC€41.59
TITAN HD POCF5A Motor Run Capacitor 5 Mfd 440v Oval | AF7BJV 20UD41 POCF5A-Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "2 1 / 16 "2"Ωοειδής440 VAC€11.42
Πυκνωτής TITAN HD POCF60A Motor Run 60 Mfd 440v Oval | AF7BJW 20UD42 POCF60A-Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1-55 / 64 "4 13 / 32 "2.75 "Ωοειδής440 VAC€52.07
TITAN HD POCF7.5A Motor Run Capacitor 7.5 Mfd 440v Oval | AF7BJY 20UD44 POCF7.5A-Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "2 11 / 16 "2"Ωοειδής440 VAC€14.24
TITAN HD POC10A Motor Run Capacitor 10 Mfd 370v Oval | AF7BNY 20UD24 POC10A-Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "2 11 / 16 "2"Ωοειδής370 VAC€12.18
TITAN HD POC15A Motor Run Capacitor 15 Mfd 370v Oval | AF7BNZ 20UD25 POC15A-Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "2 11 / 16 "2"Ωοειδής370 VAC€16.14
TITAN HD POC5A Motor Run Capacitor 5 Mfd 370v Oval | AF7BPA 20UD26 POC5A-Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα1.25 "2 1 / 16 "2"Ωοειδής370 VAC€8.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TITAN HD POCF6A Motor Run Capacitor 6 Mfd 440v Οβάλ
€14.54 /μονάδα