TIMKEN LO80 Τσιμούχα, 42 mm Συνολικό Πλάτος | BG2BKP

TIMKEN LO80 Σφράγιση, 42 mm Συνολικό Πλάτος

Είδος: BG2BKP Μοντέλο: LO80

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίστε

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.13

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
TIMKEN LO34 Τσιμούχα, 42 mm Συνολικό Πλάτος | BF7ERQ LO34-
RFQ
TIMKEN LO52 Σφράγιση, 42 mm Συνολικό Πλάτος | BF7ERR LO52€1,426.80
TIMKEN LO36 Τσιμούχα, διάμετρος 195 mm, χάλυβας | BF9NEU LO36€774.16
TIMKEN LO48 Τσιμούχα, 42 mm Συνολικό Πλάτος | BF9NEV LO48-
RFQ
TIMKEN LO64 Τσιμούχα, 42 mm Συνολικό Πλάτος | BF9NEZ LO64€1,838.16
TIMKEN LO92 Τσιμούχα, 42 mm Συνολικό Πλάτος | BF9NFA LO92-
RFQ
TIMKEN LO40 Σφραγίδα, διάμετρος 215 mm, χάλυβας | BG2BKJ LO40€915.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TIMKEN LO80 Σφράγιση, 42 mm Συνολικό Πλάτος