Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TIMKEN LO36 Τσιμούχα, διάμετρος 195 mm, χάλυβας | BF9NEU

TIMKEN LO36 Σφραγίδα, 195 mm Διάμετρος, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BF9NEU Μοντέλο: LO36

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€774.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίστε

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.565

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
TIMKEN LO34 Τσιμούχα, 42 mm Συνολικό Πλάτος | BF7ERQ LO34-
RFQ
TIMKEN LO52 Σφράγιση, 42 mm Συνολικό Πλάτος | BF7ERR LO52€1,426.80
TIMKEN LO48 Τσιμούχα, 42 mm Συνολικό Πλάτος | BF9NEV LO48-
RFQ
TIMKEN LO64 Τσιμούχα, 42 mm Συνολικό Πλάτος | BF9NEZ LO64€1,838.16
TIMKEN LO92 Τσιμούχα, 42 mm Συνολικό Πλάτος | BF9NFA LO92-
RFQ
TIMKEN LO40 Σφραγίδα, διάμετρος 215 mm, χάλυβας | BG2BKJ LO40€915.07
TIMKEN LO44 Τσιμούχα, 42 mm Συνολικό Πλάτος | BG2BKK LO44€1,127.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TIMKEN LO36 Σφραγίδα, 195 mm Διάμετρος, Ατσάλι
€774.16 /μονάδα