TIMKEN HMV 108 HMV Hydraulic Nut, 680 mm Μέγεθος

Είδος: BN9LYL Μοντέλο: HMV 108
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
TIMKEN HMV 38 HMV Hydraulic Nut, 270 mm Μέγεθος | BF4MBQ 38 HMV-
RFQ
TIMKEN HMV 42 HMV Υδραυλικό παξιμάδι, 295 mm Μέγεθος | BF4MBR 42 HMV-
RFQ
TIMKEN HMV 160 HMV Hydraulic Nut, 970 mm Μέγεθος | BF6CNG 160 HMV-
RFQ
TIMKEN HMV 77 HMV Hydraulic Nut, 505 mm Μέγεθος | BF6PCB 77 HMV-
RFQ
TIMKEN HMV 15 HMV Hydraulic Nut, 145 mm Μέγεθος | BF7DQQ 15 HMV€2,923.76
TIMKEN HMV 54 HMV Υδραυλικό παξιμάδι, 370 mm Μέγεθος | BF7DQT 54 HMV-
RFQ
TIMKEN HMV 58 HMV Hydraulic Nut, 390 mm Μέγεθος | BF7DQU 58 HMV-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TIMKEN HMV 108 HMV Hydraulic Nut, 680 mm Μέγεθος