TIMKEN 22328EMW800C4 Spherical Roller Bearing, Brass Cage, 11.8106 in299.989 mm Diameter | BF3ZKK

TIMKEN 22328EMW800C4 σφαιρικό ρουλεμάν κυλίνδρων, ορειχάλκινο κλουβί, 11.8106 in299.989 mm Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BF3ZKK Μοντέλο: 22328EMW800C4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,977.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.83

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
TIMKEN 22216KEMW33C3 Spherical Roller Bearing, 80 mm Διάμετρος οπής, 59200 lbf Radial Rating, ορείχαλκος | BF2WWJ 22216KEMW33C3€646.03
TIMKEN 24172EMBW507W300C3 Spherical Roller Bearing, 360 mm Διάμετρος οπής, 2150000 lbf Radial Rating, Brass | BF2WWK 24172EMBW507W300C3€63,183.25
TIMKEN 24168EMBW33W45A Σφαιρικό ρουλεμάν κυλίνδρων, διάμετρος οπής 340 mm, 2000000 lbf Radial Rating, ορείχαλκος | BF3CFQ 24168EMBW33W45A€75,748.25
TIMKEN 22344KEMBW33W45AC3 Spherical Roller Bearing, 220 mm Διάμετρος οπής, 729000 lbf Radial Rating, Brass | BF3HAC 22344KEMBW33W45AC3€16,905.18
TIMKEN 22216EMW33 Spherical Roller Bearing, 80 mm Διάμετρος οπής, 59200 lbf Radial Rating, Brass | BF3MCU 22216EMW33€646.03
TIMKEN 22318EMW33 Spherical Roller Bearing, 90 mm Διάμετρος οπής, 148000 lbf Radial Rating, Brass | BF3MCZ 22318EMW33€1,318.03
TIMKEN 22330EMBW33C4 Spherical Roller Bearing, 150 mm Διάμετρος οπής, 424000 lbf Radial Rating, ορείχαλκος | BF3MDA 22330EMBW33C4€3,181.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TIMKEN 22328EMW800C4 σφαιρικό ρουλεμάν κυλίνδρων, ορειχάλκινο κλουβί, 11.8106 in299.989 mm Διάμετρος
€3,977.67 /μονάδα