ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00485 Επίπεδο χαλκό 110 3/8 x 1 1/2 ίντσα 6 πόδια | AC3ANA 2PY49

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00485 Επίπεδος χαλκός 110 3/8 x 1 1/2 ίντσα 6 πόδια

Στοιχείο: AC3ANA Μοντέλο: CUREC00485Cross Ref: 2PY49
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€261.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο απόθεμα
Τύπος κράματος110
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςRb
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+/- 3.000 "
ΥλικόΧαλκός
ιδιοσυγκρασίαΣκληρά
Πάχος3 / 8 "
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότηταB66
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό48,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης44,000 PSI
Πλάτος1.5 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.012 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.805
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7409901060
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC01229 Επίπεδο χαλκό 110 1/4 x 6 ίντσες Μήκος ποδιών 1 AA9XJT 1HLG1 CUREC012291"+/- 0.250 "1 / 4 "6"€150.08
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00692 Επίπεδο χαλκό 110 1/4 x 1 1/2 ίντσα 3 πόδια | AA9XJY 1HLG7 CUREC006923ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1.5 "€99.30
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC01060 Επίπεδο Χαλκός 110 3/16 x 1 1/2 "6 ft L | AB3XEG 1VTL7 CUREC010606"+/- 3.000 "3 / 16 "1.5 "€196.35
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00338 Επίπεδο χαλκό 110 1/8 x 1 1/2 ίντσα 6 πόδια | AB8WQJ 2AAB8 CUREC003386"+/- 3.000 "1 / 8 "1.5 "€99.38
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00302 Επίπεδο χαλκό 110 1/4 x 1/2 ίντσα 1 πόδια | AB8WQR 2AAC7 CUREC003021"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 2 "€17.92
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00054 Επίπεδο χαλκό 110 1/4 x 3/4 ίντσες 1 πόδια | AB8WQT 2AAC8 CUREC000541"+/- 0.250 "1 / 4 "3 / 4 "€26.17
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00229 Επίπεδο χαλκό 110 1/4 x 1 ίντσα 1 πόδια Μήκος | AB8WQU 2AAC9 CUREC002291"+/- 0.250 "1 / 4 "1"€24.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00485 Επίπεδος χαλκός 110 3/8 x 1 1/2 ίντσα 6 πόδια
€261.00 /μονάδα