ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00395 Ορείχαλκος επίπεδης μετοχής 360 1/2 x 1 1/2 6 πόδια | AB8XAJ 2ABC4

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00395 Flat Stock Brass 360 1/2 x 1 1/2" 6 πόδια

Στοιχείο: AB8XAJ Μοντέλο: CUREC00395Σταυρός αναφορά: 2ABC4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€297.10 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο απόθεμα
Τύπος κράματος360
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςRb
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+/- 3.000 "
ΥλικόΟρείχαλκος
ιδιοσυγκρασίαΜισό σκληρό
Πάχος1 / 2 "
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότηταB78
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό58,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης45,000 PSI
Πλάτος1.5 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.012 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7409290010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00161 Ορειχάλκινος επίπεδος μετοχής 360 1/8 x 3/8 "6 ft L | AB2YGJ 1PTN2 CUREC001616"+/- 3.000 "1 / 8 "3 / 8 "€25.53
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00544 Flat Stock Brass 360 1/8 x 1/2 "6 ft L | AB2YGK 1PTN3 CUREC005446"+/- 3.000 "1 / 8 "1 / 2 "€30.20
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC01170 Επίπεδο απόθεμα ορείχαλκου 360 1/8 x 5/8 "3 ft L | AB2YGL 1PTN4 CUREC011703ft.+/- 1.000 "1 / 8 "5 / 8 "€21.26
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00945 Επίπεδο απόθεμα ορείχαλκου 360 1/8 x 1 "6 ft L | AB2YGN 1PTN7 CUREC009456"+/- 3.000 "1 / 8 "1"€59.51
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00291 Επίπεδο απόθεμα ορείχαλκου 360 1/8 x 1 1/2 "3 ft | AB2YGQ 1PTN9 CUREC002913ft.+/- 1.000 "1 / 8 "1.5 "€47.53
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00940 Ορείχαλκος επίπεδης βάσης 360 1/8 x 2 "3 ft L | AB2YGT 1PTP3 CUREC009403ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2"€61.22
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC01094 Ορείχαλκος επίπεδης μετοχής 360 1/8 x 2 1/2 "3 ft | AB2YGU 1PTP4 CUREC010943ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2.5 "€72.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00395 Flat Stock Brass 360 1/2 x 1 1/2" 6 πόδια
€297.10 /μονάδα