ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00290 Flat Brass 360 1/8 x 1 3/4 Inch 1 Feet | AB2YHD 1PTR9

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00290 Επίπεδος ορείχαλκος 360 1/8 x 1 3/4 ίντσα 1 πόδια

Στοιχείο: AB2YHD Μοντέλο: CUREC00290Cross Ref: 1PTR9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο απόθεμα
Τύπος κράματος360
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςRb
Μήκος1"
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
ΥλικόΟρείχαλκος
ιδιοσυγκρασίαΜισό σκληρό
Πάχος1 / 8 "
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότηταB78
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό58,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης45,000 PSI
Πλάτος1.75 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.012 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7409290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΠλάτοςΤιμή
THYSSENKRUPP ΥΛΙΚΑ CUREC00579 Επίπεδο ορείχαλκο 360 1/8 x 1/4 "1 ft L | AB2YGH 1PTN1 CUREC005791 / 8 "1 / 4 "€6.29
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00942 Επίπεδο ορείχαλκο 360 1/8 x 3/4 "1 ft L | AB2YGM 1PTN6 CUREC009421 / 8 "3 / 4 "€8.43
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00161 Επίπεδο ορείχαλκο 360 1/8 x 3/8 "1 ft L | AB2YGX 1PTP9 CUREC001611 / 8 "3 / 8 "€6.05
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00544 Επίπεδο ορείχαλκο 360 1/8 x 1/2 "1 ft L | AB2YGY 1PTR1 CUREC005441 / 8 "1 / 2 "€6.05
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC01170 Επίπεδο ορείχαλκο 360 1/8 x 5/8 "1 ft L | AB2YGZ 1PTR2 CUREC011701 / 8 "5 / 8 "€6.62
THYSSENKRUPP ΥΛΙΚΑ CUREC00945 Επίπεδο ορείχαλκο 360 1/8 x 1 ίντσα 1 πόδια Μήκος | AB2YHN 1PTU3 CUREC009451 / 8 "1"€10.17
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CUREC00992 Επίπεδο ορείχαλκο 360 1/8 x 1 1/4 ίντσες 1 πόδια | AB2YHP 1PTU4 CUREC009921 / 8 "1.25 "€12.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00290 Επίπεδος ορείχαλκος 360 1/8 x 1 3/4 ίντσα 1 πόδια