Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CURD00967 Rod Brass 360 1 3/4 Dia x 1 ft L | AB8XCX 2ABL3

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00967 Rod Brass 360 1 3/4 Dia x 1 ft L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8XCX Μοντέλο: CURD00967Cross Ref: 2ABL3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€134.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
Τύπος κράματος360
Διάμετρος1.75 "
Ανοχή διαμέτρου+/- 0.003 "
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςRb
Μήκος1 πόδια.
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
ΥλικόΟρείχαλκος
ιδιοσυγκρασίαΜισό σκληρό
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότηταB78
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό58,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.005
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7407219000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΑνοχή μήκουςΤιμή
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CURD00967 Rod Brass 360 1 3/4 Dia x 3 ft L | AB8XCR 2ABK1 CURD009671.75 "3 πόδια.+/- 1.000 "€489.08
THYSSENKRUPP ΥΛΙΚΑ CURD01295 Rod Brass 360 1 3/8 Διάμετρος x 6 Μήκος ποδιών | AB8XDB 2ABN2 CURD012951.375 "6 πόδια.+/- 3.000 "€519.66
RFQ
ΥΛΙΚΑ THYSSENKRUPP CURD00967 Rod Brass 360 1 3/4 Dia x 6 ft L | AB8XDC 2ABN5 CURD009671.75 "6 πόδια.+/- 3.000 "€732.72
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00967 Rod Brass 360 1 3/4 Dia x 1 ft L
€134.23 /μονάδα