THERN M492B Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 10000 Lb. | AC8TKU 3DNZ3

THERN M492B Χειροκίνητο βαρούλκο Spur Gear With Brake 10000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8TKU Μοντέλο: M492BCross Ref: 3DNZ3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,703.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο βαρούλκο
Ικανότητα φόρτωσης 1ου επιπέδου10,000 λίβρες
Χωρητικότητα τυμπάνου για 5/16 In. Καλώδιο540 πόδια.
Χρώμα πλαισίουRed
Φινίρισμα πλαισίουΑνθεκτικό στη διάβρωση χρώμα
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Σχέση μετάδοσης25:1
Τύπος εργαλείουSpur Gear
λαβή Μήκος18.5 "
συνολικό ύψος26 "
Συνολικό μήκος20.375 "
συνολικό πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.95
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)55.37
Πλάτος πλοίου (cm)55.37
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το χειροκίνητο βαρούλκο Thern M492B χρησιμοποιείται στις κατασκευαστικές, μεταποιητικές και ναυτιλιακές βιομηχανίες για τη μετακίνηση βαρέων και την ανύψωση βαρέως εξοπλισμού.

Χαρακτηριστικά:

  • Το χειροκίνητο βαρούλκο Thern M492B είναι εξοπλισμένο με χαλύβδινα καλύμματα γραναζιών για την προστασία των γραναζιών από τη σκόνη.
  • Διαθέτει φινίρισμα βαφής μαζί με τρισθενή επίστρωση ψευδαργύρου για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτό το χειροκίνητο βαρούλκο διαθέτει καστάνια με ελατήριο για σωστή εμπλοκή με τον εξοπλισμό.
  • Είναι εξοπλισμένο με μηχανικά κομμένα γρανάζια για ακριβές και ανθεκτικό σέρβις.
  • Αυτό το βαρούλκο χειρός τύμπανα μεγάλης διαμέτρου ελαχιστοποιεί τη φθορά του συρματόσχοινου για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής.
  • Διαθέτει διπλό μηχανισμό μειωτήρα για την ελαχιστοποίηση της κούρασης του χρήστη.
  • Αυτό το βαρούλκο χειρός έχει μπρούτζινα και ακτινικά ρουλεμάν για να εξασφαλίσει αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πού είναι τοποθετημένο αυτό το χειροκίνητο βαρούλκο Thern M492B;

Α. Αυτό το χειροκίνητο βαρούλκο μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχους, δάπεδα ή οροφές σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου 1ης στρώσης αυτού του χειροκίνητου βαρούλκου;

Α. 10000 λίβρες.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε το χειροκίνητο βαρούλκο Thern M492B spur gear;

A.

  • Εισαγάγετε τη λαβή στην υποδοχή της λαβής και προσαρμόστε το μήκος της λαβής για να ταιριάζει στη λειτουργία.
  • Σφίξτε τη βίδα ρύθμισης για να τη στερεώσετε.
  • Εισαγάγετε την καρφίτσα στο άκρο της λαβής και λυγίστε τους βραχίονες προς τα πίσω για να τους στερεώσετε.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧρώμα πλαισίουΦινίρισμα πλαισίουσυνολικό πλάτοςΥλικό πλαισίωνΣχέση μετάδοσηςΤύπος εργαλείουλαβή ΜήκοςΤιμή
THERN M4022 Χειρολαβή χειρολαβή με φρένο 1000 Lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "ΙριδύωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο9"Ατσάλι2.85:1Spur Gear8.5 "€624.08
THERN M4022PB Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 1000 λίβρες. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "ΙριδύωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο12.125 "Ατσάλι2.85:1Spur Gear11 "€808.46
THERN M4042PBSS Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 1000 λίβρες. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "ΦυσικόΗλεκτροπληξία13 25 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλι3.83:1Spur Gear11 "€1,908.99
THERN M4312 Χειροκίνητο Spur Gear 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "ΙριδύωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο12 11 / 16 "Ατσάλι14.7:1Spur Gear11 "€1,131.65
THERN M4312PB Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 2000 λίβρες | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "ΙριδύωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο14.5 "Ατσάλι14.7:1Spur Gear11 "€1,348.59
THERN M4312PBSS Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 2000 λίβρες | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "ΦυσικόΗλεκτροπληξία14.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι14.7:1Spur Gear11 "€2,366.99
THERN 4622PB Εργαλείο βαρούλκου χειρός με φρένο 1000 λίβρες. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "RedΣμάλτο11 13 / 16 "Ατσάλι15:1Worm Gear8.5 "€1,160.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THERN M492B Χειροκίνητο βαρούλκο Spur Gear With Brake 10000 Lb.
€4,703.51 /μονάδα