THERN M452 Hand Winch Spur Gear No Brake 4000 Lb. | AC8TKX 3DNZ6

THERN M452 Hand Winch Spur Gear No Brake 4000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8TKX Μοντέλο: M452Cross Ref: 3DNZ6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,086.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο βαρούλκο
Ικανότητα φόρτωσης 1ου επιπέδου4000 λίβρες
Χωρητικότητα τυμπάνου για 1/4 In. Καλώδιο300 πόδια.
Χωρητικότητα τυμπάνου για 5/16 In. Καλώδιο200 πόδια.
Χρώμα πλαισίουRed
Φινίρισμα πλαισίουΑνθεκτικό στη διάβρωση χρώμα
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Σχέση μετάδοσης19.54:1
Τύπος εργαλείουSpur Gear
λαβή Μήκος18.63 "
συνολικό ύψος24.5 "
Συνολικό μήκος15.25 "
συνολικό πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)37.34
Κωδικός ΕΣ8425390100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το χειροκίνητο βαρούλκο Thern M452 χρησιμοποιείται στη ρυμούλκηση οχημάτων και στις κατασκευαστικές, ναυτιλιακές και μεταποιητικές βιομηχανίες για μετακίνηση και ανύψωση βαρέως εξοπλισμού.

Χαρακτηριστικά:

  • Το Thern M452 διαθέτει φινίρισμα βαφής μαζί με επίστρωση τρισθενούς ψευδαργύρου για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτό το χειροκίνητο βαρούλκο διαθέτει χαλύβδινα καλύμματα γραναζιών για προστασία του γραναζιού και για την πρόληψη τραυματισμών.
  • Διαθέτει καστάνια με ελατήριο για σωστή εμπλοκή με το γρανάζι.
  • Αυτό το χειροκίνητο βαρούλκο είναι εξοπλισμένο με μπρούτζινα και ακτινικά ρουλεμάν για ομαλή λειτουργία και μηχανικά κομμένα γρανάζια για ακριβείς και ανθεκτικές υπηρεσίες.
  • Αυτό το χειροκίνητο βαρούλκο έχει ένα τύμπανο βαρέως τύπου με μεγάλη διάμετρο καρούλι για ελαχιστοποίηση της φθοράς του συρματόσχοινου, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του συρματόσχοινου.
  • Διαθέτει επιπλέον μηχανισμό διπλού μειωτήρα για εξαιρετικό έλεγχο του φορτίου.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτό το χειροκίνητο βαρούλκο Thern M452;

A.

  • Εισαγάγετε τη λαβή στην υποδοχή της λαβής και προσαρμόστε το μήκος της λαβής για να ταιριάζει στη λειτουργία.
  • Σφίξτε τη βίδα ρύθμισης για να τη στερεώσετε.
  • Εισαγάγετε την καρφίτσα στο άκρο της λαβής και λυγίστε τους βραχίονες προς τα πίσω για να τους στερεώσετε.

Ε. Πού είναι τοποθετημένο αυτό το χειροκίνητο βαρούλκο Thern M452;

Α. Αυτό το χειροκίνητο βαρούλκο μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχους, δάπεδα ή οροφές σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου 1ης στρώσης αυτού του χειροκίνητου βαρούλκου;

Α. 4000 λίβρες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧρώμα πλαισίουΦινίρισμα πλαισίουσυνολικό πλάτοςΥλικό πλαισίωνΣχέση μετάδοσηςΤύπος εργαλείουλαβή ΜήκοςΤιμή
THERN M4022 Χειρολαβή χειρολαβή με φρένο 1000 Lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "ΙριδύωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο9"Ατσάλι2.85:1Spur Gear8.5 "€624.08
THERN M4022PB Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 1000 λίβρες. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "ΙριδύωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο12.125 "Ατσάλι2.85:1Spur Gear11 "€808.46
THERN M4042PBSS Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 1000 λίβρες. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "ΦυσικόΗλεκτροπληξία13 25 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλι3.83:1Spur Gear11 "€1,908.99
THERN M4312 Χειροκίνητο Spur Gear 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "ΙριδύωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο12 11 / 16 "Ατσάλι14.7:1Spur Gear11 "€1,131.65
THERN M4312PB Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 2000 λίβρες | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "ΙριδύωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο14.5 "Ατσάλι14.7:1Spur Gear11 "€1,348.59
THERN M4312PBSS Χειροκίνητο γρανάζι με φρένο 2000 λίβρες | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "ΦυσικόΗλεκτροπληξία14.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι14.7:1Spur Gear11 "€2,366.99
THERN 4622PB Εργαλείο βαρούλκου χειρός με φρένο 1000 λίβρες. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "RedΣμάλτο11 13 / 16 "Ατσάλι15:1Worm Gear8.5 "€1,160.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THERN M452 Hand Winch Spur Gear No Brake 4000 Lb.
€3,086.45 /μονάδα