Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0800 Φλάντζα φλάντζας 8 ιντσών 1/16 ιντσών πράσινο | AH8LCG 38VR50

THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0800 Φλάντζα φλάντζας 8 ιντσών 1/16 ιντσών Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8LCG Μοντέλο: 4401RG-0150-062-0800Cross Ref: 38VR50

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
ΧρώμαΠράσινο
Μέσα Dia.8.625 "
ΥλικόΣυνθετικές ίνες με νιτριλικό συνδετικό
Μέγιστη. Πίεση600
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.11 "
Μέγεθος σωλήνα8"
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα δακτυλίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0792
Ύψος πλοίου (cm)0.16
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠάχοςΤιμή
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0050 Φλάντζα φλάντζας 1/2 ίντσας 1/16 ίντσες πράσινο | AH8LBX 38VR41 4401RG-0150-062-005027 / 32 "1.875 "1 / 2 "1 / 16 "€0.39
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0075 Φλάντζα φλάντζας 3/4 ίντσες 1/16 ίντσες πράσινο | AH8LBY 38VR42 4401RG-0150-062-00751-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "1 / 16 "€0.54
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0100 Φλάντζα Φλάντζας 1 ίντσας 1/16 ίντσας Πράσινο | AH8LBZ 38VR43 4401RG-0150-062-01001-5 / 16 "2.625 "1"1 / 16 "€0.77
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0150 Φλάντζα φλάντζας 1-1 / 2 ίντσες 1/16 ίντσες πράσινο | AH8LCA 38VR44 4401RG-0150-062-01501-29 / 32 "3.375 "1.5 "1 / 16 "€1.26
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0200 Φλάντζα φλάντζας 2 ίντσες 1/16 ίντσες πράσινο | AH8LCB 38VR45 4401RG-0150-062-02002.375 "4.125 "2"1 / 16 "€1.89
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0250 Φλάντζα φλάντζας 2-1 / 2 ίντσες 1/16 ίντσες πράσινο | AH8LCC 38VR46 4401RG-0150-062-02502.875 "4.875 "2.5 "1 / 16 "€2.65
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0300 Φλάντζα φλάντζας 3 ίντσες 1/16 ίντσες Πράσινη | AH8LCD 38VR47 4401RG-0150-062-03003.5 "5.375 "3"1 / 16 "€3.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0800 Φλάντζα φλάντζας 8 ιντσών 1/16 ιντσών Πράσινο
€13.53 /μονάδα