Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

THERMCO GW5000 Υδρόμετρο Api 1.0 | AG2UNL 32GA79

THERMCO GW5000 Hydrometer Api 1.0

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2UNL Μοντέλο: GW5000Cross Ref: 32GA79

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδρόμετρο
Μήκος187mm
Σειρά10/45
ΚλίμακαAPI
Διαιρέσεις κλίμακας1.0
Θερμ. Εύρος20 βαθμοί έως 130 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9025802000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
THERMCO GW2500 Υδρόμετρο Api 1.0 | AG2UKN 32GA59 GW2500150mm€47.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THERMCO GW5000 Hydrometer Api 1.0
€68.53 /μονάδα