Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TENSABARRIER S01-P GREEN Πινακίδα μετοχής Παρακαλώ εισάγετε πράσινο | AF4ZRY 9TC94

TENSABARRIER S01-P ΠΡΑΣΙΝΟ Σήμα Stock Παρακαλώ εισάγετε πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4ZRY Μοντέλο: S01-P GREENCross Ref: 9TC94

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκρυλικό σημάδι
ΧρώμαΠράσινο
Ύψος11 "
Υπογραφή μηνύματοςΠαρακαλώ περάστε

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3920590000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
TENSABARRIER S01-P ΚΟΚΚΙΝΟ Σημάδι μετοχών Παρακαλώ εισάγετε κόκκινο | AF3XHP 8E753 S01-P ΚΟΚΚΙΝΟRed€47.75
TENSABARRIER S01-P BLUE Χρηματιστήριο Παρακαλώ εισάγετε Μπλε | AF3XNR 8EGH9 S01-P ΜΠΛΕΜπλε€47.75
TENSABARRIER S01-P ΜΑΥΡΟ Πινακίδα μετοχών Παρακαλώ εισάγετε μαύρο | AF4BAZ 8NHE9 S01-P ΜΑΥΡΟΜαύρη€47.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENSABARRIER S01-P ΠΡΑΣΙΝΟ Σήμα Stock Παρακαλώ εισάγετε πράσινο
€47.75 /μονάδα