TENNSCO ZLE7-4242A-3 Ράφια χωρίς βίδες 42 x 42 3 Ράφι | AD4WNP 44P155

TENNSCO ZLE7-4242A-3 Πρόσθετο ραφιών χωρίς μπουλόνια 42 x 42 3 ράφι

Στοιχείο: AD4WNP Μοντέλο: ZLE7-4242A-3Σταυρός: 44P155
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€260.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων ραφιών χωρίς βίδες
Χωρητικότητα δέσμης2500 λίβρες
ΧρώμαΓκρί
Υλικό καταστρώματοςΚανένας
Βάθος42 "
φινίρισμαΗλεκτρικό παλτό
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Στυλ ραφιούΜονή ευθεία
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)246.38
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα δέσμηςΧρώμαΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΥλικό καταστρώματοςΒάθοςφινίρισμαΤιμή
TENNSCO ZLC7-4218A-3 Βιδωτό ράφι Πρόσθετο 42 x 18 3 Ράφι | AD4WKZ 44P094 ZLC7-4218A-332500 λίβρεςΓκρί-42 "Κανένας18 "Ηλεκτρικό παλτό€239.70
RFQ
TENNSCO ZLC7-4224A-3 Πρόσθετο ράφι χωρίς βίδες 42 x 24 3 Ράφι | AD4WLB 44P096 ZLC7-4224A-332500 λίβρεςΓκρί-42 "Κανένας24 "Ηλεκτρικό παλτό€252.05
RFQ
TENNSCO ZLC7-4230A-3 Πρόσθετο ράφι χωρίς βίδες 42 x 30 3 Ράφι | AD4WLD 44P098 ZLC7-4230A-332500 λίβρεςΓκρί-42 "Κανένας30 "Ηλεκτρικό παλτό€266.92
RFQ
TENNSCO ZLC7-4236A-3 Βιδωτό ράφι Πρόσθετο 42 x 36 3 Ράφι | AD4WLF 44P101 ZLC7-4236A-332500 λίβρεςΓκρί-42 "Κανένας36 "Ηλεκτρικό παλτό€280.52
RFQ
TENNSCO ZLC7-4242A-3 Πρόσθετο ράφι χωρίς βίδες 42 x 42 3 Ράφι | AD4WLH 44P103 ZLC7-4242A-332500 λίβρεςΓκρί-42 "Κανένας42 "Ηλεκτρικό παλτό€295.19
RFQ
TENNSCO ZLC7-4818A-3 Ράφια χωρίς βίδες 48 x 18 3 Ράφι | AD4WLK 44P105 ZLC7-4818A-332500 λίβρεςΓκρί-48 "Κανένας18 "Ηλεκτρικό παλτό€232.27
RFQ
TENNSCO ZLC7-4830A-3 Ράφια χωρίς βίδες 48 x 30 3 Ράφι | AD4WLM 44P107 ZLC7-4830A-332500 λίβρεςΓκρί-48 "Κανένας30 "Ηλεκτρικό παλτό€263.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO ZLE7-4242A-3 Πρόσθετο ραφιών χωρίς μπουλόνια 42 x 42 3 ράφι
€260.72 /μονάδα