TENNSCO ZLC8-4824A-3D Ράφια χωρίς βίδες Μονάδα 48 ίντσες πλάτος x 24 ίντσες βάθος x 96 ίντσες Ύψος | AH9AWR 39FN16

TENNSCO ZLC8-4824A-3D Μονάδα ραφιών χωρίς μπουλόνια 48 ίντσες Πλάτος x 24 ίντσες Βάθος x 96 ίντσες ύψος

Είδος: AH9AWR Μοντέλο: ZLC8-4824A-3DCross Ref: 39FN16
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€397.04 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων ραφιών χωρίς βίδες
Χωρητικότητα δέσμης2500 λίβρες
ΧρώμαΓκρί
Υλικό καταστρώματοςΜοριοσανίδες
Βάθος24 "
φινίρισμαΗλεκτρικό παλτό
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Ύψος96 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού2500 λίβρες
Στυλ ραφιούΜονή ευθεία
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.005
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO ZLC8-4824A-3D Μονάδα ραφιών χωρίς μπουλόνια 48 ίντσες Πλάτος x 24 ίντσες Βάθος x 96 ίντσες ύψος
€397.04 /μονάδα