TENNSCO ZLC7-7218S-3 Μπουλόνι χωρίς ράφι Μίζα 72 x 18 3 Ράφι | AD4WMD 44P122

TENNSCO ZLC7-7218S-3 Starter ράφια χωρίς μπουλόνια 72 x 18 3 ράφι

Στοιχείο: AD4WMD Μοντέλο: ZLC7-7218S-3Σταυρός: 44P122
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€308.99 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφια χωρίς βίδες, Μίζα
Χωρητικότητα δέσμης2000 λίβρες
ΧρώμαΓκρί
Υλικό καταστρώματοςΚανένας
Βάθος18 "
φινίρισμαΗλεκτρικό παλτό
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Στυλ ραφιούΜονή ευθεία
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.46
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)246.38
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧωρητικότητα δέσμηςΧρώμαΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΠροφίλ καταστρώματαΥλικό καταστρώματοςΤιμή
TENNSCO ZLE7-7224S-3 Ράφια χωρίς ράβδους Μίζα 72 x 24 3 Ράφι | AC6VMQ 36K242 ZLE7-7224S-3Ατσάλι1750 λίβρεςΓκρί3-72 "-Κανένας€262.93
RFQ
TENNSCO ZLE5-7224S-3D Ράφι χωρίς βίδες Μίζα 72 x 24 3 Ράφι | AC6VMR 36K302 ZLE5-7224S-3DΑτσάλι1750 λίβρεςΓκρί3-72 "-Μοριοσανίδες€392.19
RFQ
TENNSCO ZLC7-9624S-3D Μπουλόνι χωρίς ράφι Μίζα 96 x 24 3 Ράφι | AC6VMT 36K314 ZLC7-9624S-3DΑτσάλι1600 λίβρεςΓκρί3-96 "-Μοριοσανίδες€580.58
RFQ
TENNSCO ZLC7-4848S-3W Ράφια χωρίς βίδες Μίζα 48 x 48 3 Ράφι | AC6VMU 36K330 ZLC7-4848S-3WΑτσάλι2500 λίβρεςΓκρί3-48 "-Σύρμα€595.32
RFQ
TENNSCO ZLE5-4824S-3W Ράφι χωρίς βίδες Μίζα 48 x 24 3 Ράφι | AC6VMV 36K332 ZLE5-4824S-3WΑτσάλι2250 λίβρεςΓκρί3-48 "-Σύρμα€331.93
RFQ
TENNSCO ZLC7-9624S-3W Μπουλόνι χωρίς ράφι Μίζα 96 x 24 3 Ράφι | AC6VMW 36K358 ZLC7-9624S-3WΑτσάλι1600 λίβρεςΓκρί3-96 "-Σύρμα€685.13
RFQ
TENNSCO ZB7-3618S-5D Μπουζί με ράφια χωρίς βίδες 36 x 18 5 Ράφι | AC6VMX 36K420 ZB7-3618S-5DΑτσάλι1000 λίβρεςΓκρί5-36 "-Μοριοσανίδες€268.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO ZLC7-7218S-3 Starter ράφια χωρίς μπουλόνια 72 x 18 3 ράφι
€308.99 /μονάδα