TENNSCO ZBES-6012 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 60 x 12 Χωρίς κατάστρωμα | AD4YHH 44R102

TENNSCO ZBES-6012 Επιπλέον επίπεδο ραφιού 60 x 12 Χωρίς κατάστρωμα

Στοιχείο: AD4YHH Μοντέλο: ZBES-6012Cross Ref: 44R102
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€53.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόσθετο επίπεδο ραφιού
ΧρώμαΓκρί
Προφίλ καταστρώματαΝ/Α
Βάθος12 "
φινίρισμαΗλεκτρικό παλτό
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων1
Χωρητικότητα ραφιού750 λίβρες
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.68
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα δέσμηςΠροφίλ καταστρώματαΥλικό καταστρώματοςΒάθοςΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΤιμή
TENNSCO ZLCS-4218 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 42 x 18 Χωρίς κατάστρωμα | AD4XAT 44P414 ZLCS-4218-Ν/Α-18 "2500 λίβρες42 "€66.03
TENNSCO ZLCS-4224 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 42 x 24 Χωρίς κατάστρωμα | AD4XAU 44P415 ZLCS-4224-Ν/Α-24 "2500 λίβρες42 "€70.15
TENNSCO ZLCS-4230 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 42 x 30 Χωρίς κατάστρωμα | AD4XAV 44P416 ZLCS-4230-Ν/Α-30 "2500 λίβρες42 "€75.69
TENNSCO ZLCS-4236 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 42 x 36 Χωρίς κατάστρωμα | AD4XAW 44P417 ZLCS-4236-Ν/Α-36 "2500 λίβρες42 "€81.64
TENNSCO ZLCS-4242 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 42 x 42 Χωρίς κατάστρωμα | AD4XAX 44P418 ZLCS-4242-Ν/Α-42 "2500 λίβρες42 "€88.58
TENNSCO ZLCS-4818 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 48 x 18 Χωρίς Deck | AD4XAY 44P419 ZLCS-4818-Ν/Α-18 "2500 λίβρες48 "€66.35
TENNSCO ZLCS-4830 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 48 x 30 Χωρίς κατάστρωμα | AD4XAZ 44P420 ZLCS-4830-Ν/Α-30 "2500 λίβρες48 "€74.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO ZBES-6012 Επιπλέον επίπεδο ραφιού 60 x 12 Χωρίς κατάστρωμα
€53.06 /μονάδα