TENNSCO ZB423084-4 Ράφι αποθήκευσης εγγραφών 42 ίντσες πλάτος x 30 ίντσες βάθος x 84 ίντσες Ύψος | AH9AVP 39FM90

TENNSCO ZB423084-4 Records Storage Rack 42 ίντσες Πλάτος x 30 ίντσες Βάθος x 84 ίντσες ύψος

Στοιχείο: AH9AVP Μοντέλο: ZB423084-4Cross Ref: 39FM90
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€460.48 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι αποθήκευσης εγγραφών
ΠροσαρμογέςΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ανά ράφι2250
ΧρώμαΓκρί
Προφίλ καταστρώματαΡάγα
Βάθος30 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
ΧαρακτηριστικάΜονάδα εκκίνησης
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.9
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)223.52
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επίπεδα: 4

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα ανά ράφιΧρώμαΠροφίλ καταστρώματαΒάθοςΎψοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
TENNSCO ZKMA-421560 Πρόσθετο ράφι αποθήκευσης εγγραφών 42 x 15 x 60 | AD4YLT 44R180 ZKMA-421560800 λίβρεςΆμμοςΧωρίς15 "60 "Μονάδα πρόσθετων42 "€123.48
RFQ
TENNSCO ZKMA-423060 Πρόσθετο ράφι αποθήκευσης εγγραφών 42 x 30 x 60 | AD4YLU 44R181 ZKMA-423060900 λίβρεςΆμμοςΧωρίς30 "60 "Μονάδα πρόσθετων42 "€161.36
RFQ
TENNSCO ZKMA-691560 Πρόσθετο ράφι αποθήκευσης εγγραφών 69 x 15 x 60 | AD4YLV 44R182 ZKMA-691560500 λίβρεςΆμμοςΧωρίς15 "60 "Μονάδα πρόσθετων69 "€191.52
RFQ
Πρόσθετο ράφι αποθήκευσης εγγραφής TENNSCO ZKMA-693060 69 x 30 x 60 | AD4YLW 44R183 ZKMA-693060650 λίβρεςΆμμοςΧωρίς30 "60 "Μονάδα πρόσθετων69 "€250.60
RFQ
TENNSCO ZKMS-421560-3D Rack Storage Rack Starter 42 x 15 With Deck | AD4YLX 44R184 ZKMS-421560-3D800 λίβρεςΆμμοςΜοριοσανίδες15 "60 "Μονάδα εκκίνησης42 "€205.25
RFQ
TENNSCO ZKMA-421560-3D Record Rack Storage Add-on 42 x 15 With Deck | AD4YLY 44R185 ZKMA-421560-3D800 λίβρεςΆμμοςΜοριοσανίδες15 "60 "Μονάδα πρόσθετων42 "€203.88
RFQ
TENNSCO ZKMS-423060-3D Rack Storage Rack Starter 42 x 30 With Deck | AD4YLZ 44R186 ZKMS-423060-3D900 λίβρεςΆμμοςΜοριοσανίδες30 "60 "Μονάδα εκκίνησης42 "€297.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO ZB423084-4 Records Storage Rack 42 ίντσες Πλάτος x 30 ίντσες Βάθος x 84 ίντσες ύψος
€460.48 /μονάδα