TENNSCO WOP-42-WK-1 Πρίζα 42 ιντσών Πλάτος x 4 ίντσες Βάθος Χάλυβας | AH9AQQ 39FL95

TENNSCO WOP-42-WK-1 Πρίζα ρεύματος 42 ίντσες Πλάτος x 4 ίντσες βάθος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9AQQ Μοντέλο: WOP-42-WK-1Cross Ref: 39FL95

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€221.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα ρεύματος
ΣυνέλευσηΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΓκρί
Βάθος4"
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Ύψος5"
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.76
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO WOP-42-WK-1 Πρίζα ρεύματος 42 ίντσες Πλάτος x 4 ίντσες βάθος χάλυβας
€221.60 /μονάδα